BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah

Main media

Détails du produit

Malgré son grand volume de réservoir de 75 litres, notre autolaveuse tractée à batterie BD 70/75 W Classic Bp Pack est exceptionnellement compacte et maniable. Ainsi, l'appareil polyvalent, de conception robuste, est adapté aux missions de nettoyage les plus diverses qui peuvent se prolonger sans problème grâce à la batterie AGM 170 Ah intégrée qui ne nécessite pas d'entretien. Le concept d'utilisation et d'entretien extrêmement simple est complété par des équipements de haute qualité tels que la tête de brosse à double disque et le suceur d'aspiration en aluminium ainsi que plusieurs autres détails pratiques.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Autolaveuse à batterie

vitesse de rotation de la brosse

180 1/min

volume du réservoir d'eau propre

75 l

poids, bloc d'accus inclus

254.7 kg

consommation d'énergie

1850 W

tension

24 V

consommation d’énergie du moteur

250 W

pression de surface

20.4 / 34 / 30 / 50 kg/m²

efficacité de la zone

1704 m²/h

largeur de travail

705...705 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.