KM 75/40 W Bp Pack

Main media

Détails du produit

Grâce à son bouton unique de commande, la KM 75/40 W Bp Pack est entièrement intuitive. Avec le balayage par projection, le balai principal tourne à grande vitesse et projette les déchets en hauteur dans un bac situé à l'arrière pour un remplissage optimum de la cuve à déchets. Elle dispose d'un Flap pour aspirer les gros déchets et d'un balai latéral pour augmenter la surface de travail. La KM 75/40 W Bp Pack nettoie aussi bien en marche avant qu'en marche arrière.

Spécificités techniques

Balayeuse autoportée

efficacité de la zone

3375 m²/h

la vitesse de fonctionnement

4.5 km/h

poids

124 kg

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.