WV 1 Plus XEU

Main media

Détails du produit

Largeur de travail de la raclette aspirante (mm) 250
Contenu du réservoir d'eau sale (ml) 100
Autonomie de la batterie (min) 25
Durée de charge de la batterie (min) 150
Type de batterie () Batterie lithium-ion
Surface nettoyée avec une charge de batterie () env. 70 m² = 23 vitres
Raccordement électrique (V / Hz) 1 / 100 – 240 / 50 – 60
Couleur () blanc
Poids avec batterie (kg) 0.5
Poids sans accessoires (kg) 0.5
Poids avec emballage (kg) 1
Dimensions (L × l × H) (mm) 130 x 250 x 275

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.