Nettoyeur haute pression domestique Excellent 160-10 P

Main media

NHP 2100 W - 160 bars - 450 l/h - Pompe métal - Piston inox - Moteur induction - Flexible 10m avec enrouleur - Utilisation fréquente 50 m²/h - Accesss. : buse 3en1, buse courte, canon à mousse, brosse terrasse - Garantie 2 ans dom.

 
 

Détails du produit

Equipé d'un moteur à induction et d'une pompe en alu, le nettoyeur Excellent 160-10 prend en charge facilement les tâches de nettoyage longues et fréquentes, jusqu'à 50 m² par heure.
Avec une performance élevée (160 bars et 450 l/h), il permet un nettoyage doux des surfaces délicates ou sensibles et un décapage de la saleté incrustée. Le Excellent 160-10 est l'outil idéal pour tous les types de tâches de nettoyage domestiques, de la maison, du jardin, la terrasse, le toit, les gouttières, la voiture, etc...
Equipé de sa nouvelle buse 3en1, le Excellent 160-10 offre une performance de nettoyage supérieure, tout en réduisant la consommation d'eau et la consommation électrique.
Son flexible connecté de 10 m permet un large rayon d'action. Facile à utiliser et avec ses rangements pratiques, le nettoyeur Excellent 160-10 est pratique et fonctionnel.
Equipé du système de connectivité Click&Clean, il peut accueillir un large éventail d'accessoires, pour s'adapter à tous les besoins de nettoyage.
De série, le Excellent 160-10 est équipé d'un canon à mousse réglable, d'une buse de rincage et d'une aiguille débouche buse. En version P, il est egalement équipé d'une brosse de nettoyage des terrasse et surfaces planes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 8.9
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84243008

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.