Sèche-Mains Copt'Air chauffant Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur blanc
ICON

Sèche-Mains Copt'Air chauffant Blanc à air pulsé avec effet cyclonique. Anti-vandalisme avec son capot en aluminium. Garantie 3 ans

 
 

Détails du produit

Activation intelligente de la résistance chauffante
Buse de sortie d'air tournante révolutionnaire et brevetée : au service d'une meilleure efficacité
Anti-vandalisme : capot en aluminium

Copt'air s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Copt'air s

Multiple de vente

1

Code Douane

85163300

Sèche-mains

Classe de protection (IP)

IP24

avec parfum d'ambiance

Non

débit d'air

140 m³/h

fréquence

50 Hz

tension

220...240 V

avec fiche

Oui

type d'actionnement

électronique de rapprochement

bruit de fonctionnement

80 dB

Hauteur

285 mm

Largeur

232 mm

poids

6.94 kg

Profondeur

196 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.