Sèche-Mains Copt'Air gris métallisé

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière aluminium
  • Couleur argent
ICON

Sèche-Mains Copt'Air gris métallisé à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.

 
 

Détails du produit

100 % Nouvelles sensations de séchage avec effet cyclonique
65% Plus économique que les modèles concurrents
Anti-vandalisme : capot en aluminium

Copt'air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Copt'air

Multiple de vente

1

Code Douane

85163300

Sèche-mains

Classe de protection (IP)

IP24

avec fiche

Oui

avec parfum d'ambiance

Non

débit d'air

130 m³/h

fréquence

50 Hz

tension

220...240 V

Matière

aluminium

type d'actionnement

électronique de rapprochement

bruit de fonctionnement

80 dB

Hauteur

285 mm

Largeur

232 mm

Couleur

argent

poids

5.33 kg

Profondeur

196 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.