Sèche-Mains Exp'Air gris métallisé

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière aluminium
  • Couleur argent
ICON

Sèche-Mains Exp'Air gris métallisé automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

 
 

Détails du produit

35 % plus économique que les modèles concurrents
50 % plus silencieux que les modèles concurrents
100 % adapté aux PMR et à la petite enfance

Exp'air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Exp'air

Multiple de vente

1

Code Douane

85163300

Sèche-mains

Classe de protection (IP)

IP44

Matière

aluminium

type d'actionnement

électronique de rapprochement

Couleur

argent

Classe électrique

II

fréquence

50 Hz

tension

220...240 V

Hauteur

430 mm

Largeur

343 mm

bruit de fonctionnement

75 dB

poids

6.94 kg

Profondeur

237 mm

avec fiche

Oui

avec parfum d'ambiance

Non

débit d'air

140 m³/h

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.