Sèche-Mains Sup'Air gris métallisé

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Couleur argent
ICON

Sèche-Mains Sup'Air gris métallisé avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentations forte.

 
 

Détails du produit

Séchage ultra-rapide
Très faible consommation d'énergie
Compact
Excellent rapport qualité /prix
Remplacement facile d'un sèche-mains existant

Sup'air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sup'air

Multiple de vente

1

Code Douane

85163300

Sèche-mains

Classe de protection (IP)

IP24

fréquence

50 Hz

tension

220...240 V

Matière

plastique

type d'actionnement

électronique de rapprochement

Hauteur

292 mm

Largeur

216 mm

bruit de fonctionnement

75 dB

poids

3.42 kg

Profondeur

195 mm

Couleur

argent

Classe électrique

II

avec fiche

Oui

avec parfum d'ambiance

Non

débit d'air

130 m³/h

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.