Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet Blanc - HU02

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur blanc
  • élément de chauffage à charge connectée 1000 W
  • Matière plastique

Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet Blanc - HU02 - Le plus hygiénique des sèche-mains, désormais 35% plus silencieux

 
 

Détails du produit

Sèche-mains Dyson Airblade HU02 - Le plus hygiénique des sèche-mains, desormais 35% plus silencieux Rapidité : Des mains sèches en seulement 12 sec. Hygiène : Un filtre HEPA retire 99,9% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains
Spécifications:
•Coque hermétique
•Activation par détection infrarouge
•Modèle petit: 10cm de profondeur
•Temps de séchage: 12 secondes
•Vitesse de l’air: 692 Km/h
•2 filtres Hepa antibactériens
•Moteur à impulsion numérique
•Puissance: 1600 W
•Vitesse du moteur: 90.000 TPM
•Température: 0° - 40°C
•Électricité consommé stand-by: 0,5W
•Filtre HEPA: filtre 99,9% des bactériens
•Voltage: 220-253V/50Hz
•Dimensions: L 234 x P 100 x H 394 mm
•Poids: 2,8 Kg

Airblade

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Airblade

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sèche-mains

Couleur

blanc

Classe électrique

I

élément de chauffage à charge connectée

1000 W

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

fréquence

50/60 Hz

tension

200-240 V V

avec fiche

Non

avec parfum d'ambiance

Non

débit d'air

120 m³/h

Matière

plastique

type d'actionnement

électronique de rapprochement

bruit de fonctionnement

79 dB

poids

2.9 kg

Profondeur

100 mm

Hauteur

394 mm

Largeur

234 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.