Sèche-mains Dyson Airblade dB - AB14

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Couleur chrome

Sèche-mains Dyson Airblade dB - AB14 Séchez vos mains rapidement avec de l'air filtré par HEPA. Désormais 30 % plus économe en énergie.

 
 

Détails du produit

Temps de séchage de 11-12 secondes
Un filtre HEPA capture 99,95% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains.
Faible empreinte carbone.
Garantie 5 ans sur les pièces et 1 an de garantie limitée sur la main-d'oeuvre

Seuls les sèche-mains Dyson Airblade possèdent tous ces avantages
- Rapidité : séchage des mains en 10 à 14 secondes
- Hygiène : tous les sèche-mains Dyson sont équipés de filtre HEPA de série
- Economies : Coûts de fonctionnement jusqu'à 86% inférieurs à ceux des autres sèche-mains
- Environnement : pas d'arbres coupés, pas de déchets papier
- Fiabilité : 5 ans de garantie

Airblade

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Airblade

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sèche-mains

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

autre

fréquence

50/60 Hz

tension

200...240 V

avec fiche

Non

avec parfum d'ambiance

Non

Matière

plastique

type d'actionnement

électronique de rapprochement

bruit de fonctionnement

81 dB

poids

8.2 kg

Profondeur

247 mm

Hauteur

661 mm

Largeur

303 mm

Couleur

chrome

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.