Traitement et purification de l'air Traitement et purification de l'air (276 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Déshumidificateur mobile pour surface optimum 30 m2, 200W, 12L/24h, réservoir 2L
S & P FRANCE
Déshumidificateur mobile et compact pour surface optimum 30 m2, 200 W, 12L/24h, programmation de fonctionnement de 1 à 24h, filtre lavable, évacuation des condensats, réservoir 2L, détection réglable de l'humidité de 60 à 90%, gaz R290
Déshumidificateur mobile pour surface optimum 50 m2, 520W, 30L/24h, réservoir 2L
S & P FRANCE
Déshumidificateur mobile et compact pour surface optimum 50 m2, 520 W, 20L/24h, programmation de fonctionnement de 1 à 24h, filtre lavable, évacuation des condensats, réservoir 2L, détection réglable de l'humidité de 60 à 90%, gaz R290
Déshumidificateur mobile pour surface optimum 45 m2, 415W, 20L/24h, réservoir 2L
S & P FRANCE
Déshumidificateur mobile et compact pour surface optimum 45 m2, 415 W, 20L/24h, programmation de fonctionnement de 1 à 24h, filtre lavable, évacuation des condensats, réservoir 2L, détection réglable de l'humidité de 60 à 90%, gaz R290
Déshumidificateur mobile pour surface optimum 40 m2, 350W, 16L/24h, réservoir 2L
S & P FRANCE
Déshumidificateur mobile et compact pour surface optimum 40 m2, 350 W, 16L/24h, programmation de fonctionnement de 1 à 24h, filtre lavable, évacuation des condensats, réservoir 2L, détection réglable de l'humidité de 60 à 90%, gaz R290
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Purificateur d'air autonome, Filtration à 99,99% jusque 50m2, 450m3/h, 55W
S & P FRANCE
Purificateur d'air silencieux. Ecran LCD tactile + télécommande. Indicateur de qualité d'air. 3 filtres F7, H13 et charbon actif + 1 lampe UV. 3 vitesses, modes silence et temporisation. Traitement des acariens, bactéries, virus et odeurs.
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Purificateur d'air professionnel Shield Blanc Crème, fabriqué en France.
JVD
Purificateur d'air professionnel Shield noir mat, fabriqué en France, conforme à la norme NF B44-200 couvrant une surface de 20 à 60m2. Le Shield vous protège des nuisances présentes dans l'air à la manière d'un bouclier invisible. Les viru
Purificateur d'air autonome, Filtration à 99,97% jusque 50m2, 390m3/h, 40W
S & P FRANCE
Purificateur d'air léger et ultra-silencieux. Ecran LCD tactile. Indicateur de qualité d'air. Filtres à fibres, H13 et charbon actif. 3 vitesses + 1 mode silence et temporisation. Traitement des pollens, acariens, bactéries, virus et odeurs