Plastron câblé 2 modules - VGA - obturateur LEGRAND - - 0m20

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • utilisation D-Sub 15 pôles
  • composition mécanisme avec adaptateur
ICON

Plastron câblé 2 modules - VGA + raccord F - obturateur LEGRAND - cablé dans nos ateliers en France - - 0m20

 
 

Détails du produit

Permet d'intégrer une prise VGA dans une goulotte ou une interface multimédia.
Plastron câblé et monté dans nos ateliers sur la base d'obturateur LEGRAND.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

nombre de modules (construction modulaire)

2

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

finition de la surface

mat

Type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

finition des contacts

femelle

direction de sortie

droit

utilisation

D-Sub 15 pôles

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec adaptateur

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.