CUIVRE NU 25 T100 MOBIWAY NEXANS

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • Section du conducteur 25 mm²
  • matériau du conducteur cuivre
 
 

Détails du produit

Cuivre nu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

couleur d'identification/codification du fil

orange

blindage

Non

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Nbre de conducteurs

1

gaine en plomb

Non

poids

215 kg/km

Section du conducteur

25 mm²

matériau du conducteur

cuivre

câble radial avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

avec protection contre les rongeurs

Non

avec conducteur de protection

Non

fil auxiliaire

Non

isolation des fils

sans

Info produit

Gamme

Cuivre nu

Code Douane

74130000

Multiple de vente

100

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.