Cuivre nu 25 couronne 10m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 25 mm²

Cuivre nu 25 couronne 10mde classe 2 en cuivre nu, destiné à la mise à la terre des masses (prise de terre dans les bâtiments) ou pour des liaisons équipotentielles.

 
 

Détails du produit

Cuivre nu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

couleur d'identification/codification du fil

orange

câble radial avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

avec protection contre les rongeurs

Non

avec conducteur de protection

Non

Nbre de conducteurs

1

blindage

Non

matériau du conducteur

cuivre

Section du conducteur

25 mm²

isolation des fils

sans

fil auxiliaire

Non

gaine en plomb

Non

Info produit

Gamme

Cuivre nu

Multiple de vente

1

Code Douane

74130000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.