CUIVRE NU 16 TGL

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • Section du conducteur 16 mm²
  • matériau du conducteur cuivre
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

diamètre externe approx.

5.09 mm

Nbre de conducteurs

1

Section du conducteur

16 mm²

forme du conducteur

rond

matériau du conducteur

cuivre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74130000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.