CUIVRE NU 35 TGL

Main media

Caractéristiques principales

  • Section du conducteur 35 mm²
  • matériau du conducteur cuivre
  • Nbre de conducteurs 1
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

diamètre externe approx.

7.5 mm

Section du conducteur

35 mm²

forme du conducteur

rond

matériau du conducteur

cuivre

Nbre de conducteurs

1

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74130000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.