Câble rigide R2V cuivre 3G35 mm² - à la coupe

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 35 mm²

Câble rigide 1000 R2V cuivre 3G35 mm² à la coupe, pour l'alimentation en énergie pour l’habitat, le tertiaire ou en milieu industriel

 
 

Détails du produit

U-1000 r2v

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Nbre de conducteurs

3

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

Section du conducteur

35 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Gamme

U-1000 r2v

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.