Câble rigide Nexans R2V cuivre 3G6 mm² DISTINGO en couronne de 25m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • Section du conducteur 6 mm²
  • matériau du conducteur cuivre

Câble Nexans U-1000 R2V 3G6 mm² DISTINGO en couronne de 25m. Doté d'une âme en cuivre rigide pour les installations tertiaires ou industrielles.

 
 

Détails du produit


Le câble Nexans U-1000 R2V DISTINGO™ pour les sections du 1.5mm² au 16mm² et de 1 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs. DISTINGO™ intègre deux améliorations majeures pleines d’avantages : marquage métrique et repérage couleur. Existant également dans notre offre unique de "Petites couronnes" en conditionnement de 10 mètres ou de 25 mètres, ce câble peut répondre à de nouveaux besoins : - optimiser le stockage dans de petits espaces tels que les véhicules professionnels - disposer d'un bon compromis "conditionnements / longueurs" pour de petites rénovations, fins de chantiers, imprévus - bénéficier d'un service différenciant "Prêt à emporter et à installer" en J0 et en J+1

U-1000 r2v distingo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

géométrie du câble

rond

convient comme câble à moyenne tension

Non

spécification de l'isolation principale

XLPE (VPE)

convient comme câble d'éclairage pour aéroport

Non

convient comme câble à haute tension

Non

surface du conducteur

nu

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

Nbre de conducteurs

3

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

polychlorure de vinyle (PVC)

marquage du conducteur

ruban encreur

forme du conducteur

rond

Section du conducteur

6 mm²

isolation des fils

polychlorure de vinyle (PVC)

résistant aux UV

Oui

Couleur de la gaine

noir

poids

294 kg/km

température max. admissible du conducteur

90 °C

tension nominale U0

0.6 kV

matériau du conducteur

cuivre

tension nominale U

1 kV

Info produit

Gamme

U-1000 r2v distingo

Multiple de vente

1

Code Douane

85444991

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.