Câble rigide armé RVFV cuivre 3G4 mm² - à la coupe

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 4 mm²

Câble rigide armé RVFV cuivre 3G4 mm² au mètre. Câble d’alimentation en énergie, pour milieux tertiaire ou industriel, doté d’une armure en acier, enterrable et anti-rongeur.

 
 

Détails du produit


Le câble U-1000 RVFV ou ARVFV est la version armée du R2V/AR2V et convient pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire ou sur tablettes ou chemins de câbles lorsqu’une protection mécanique est nécessaire.
Il s’agit d’un câble rigide disposant d’une âme en cuivre ou aluminium, utilisé dans l’industrie ou dans le milieu tertiaire, doté d’une armure en acier anti-rongeur et antichoc. Grâce à sa gaine en PVC, le câble armé RVFV bénéficie d’une bonne résistance aux UV et intempéries.

Rvfv-arvfv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

diamètre externe approx.

16.1 mm

Nbre de conducteurs

3

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

Couleur de la gaine

noir

poids

0.352 kg/km

Section du conducteur

4 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Rvfv-arvfv

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.