Câble souple H07RN-F cuivre 3G6 mm² - à la coupe

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 6 mm²

Câble H07RN-F 3G6 mm², d'une longueur personnalisable ; disponible à la coupe. Souple, doté d'une âme cuivre et d'une gaine en élastomère, pour les installations permanentes ou temporaires. Possède un fil Vert/Jaune pour mise à la t

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

diamètre externe approx.

16 mm

Nbre de conducteurs

3

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

Couleur de la gaine

noir

poids

0.346 kg/km

Section du conducteur

6 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.