Câble telephonie SYT1 numerique 3P AWG24 gris ZH Dca 100m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 6
  • matériau du conducteur autre
ICON

Câble de téléphonie - SYT1 numerique 3P - Jauge AWG 24 - Gaine couleur grise - ZH - Euroclasse feu Dca - 100m

 
 

Détails du produit

La téléphonie Made in France !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

diamètre externe approx.

6.5 mm

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

6

gaine de protection

autre

nombre d'éléments de câblage

6

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...75 °C

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...0 °C

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

armature/ferraillage

autre

type d'installation souterraine autorisé

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

matériau de la gaine

autre

convient comme câble de signalisation

Non

blindage sur câblage

feuille

convient comme câble données informatiques

Non

blindage sur élément de câblage

sans

convient comme câble téléphonique

Non

matériau du conducteur

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

diamètre du conducteur

0.511 mm

géométrie du câble

autre

catégorie

autre

matériau de renfort

aluminium

Couleur de la gaine

gris

spécification du matériau gaine externe

autre

élément de câblage

pairs

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

poids

3.405 kg/km

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

65 mm

marquage du conducteur

couleur

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

98 mm

isolation des fils

autre

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

98 mm

Section du conducteur

0.205 mm²

taille AWG

24

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.