Câble telephonie SYT1 numerique NPI 5P AWG20 marron ZH C1

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau du conducteur autre
  • Nbre de conducteurs 10
ICON

Câble de téléphonie - SYT+ DIGITAL5A - 5/2 - Gaine ZH - - Gaine couleur marron - NPI

 
 

Détails du produit

La téléphonie Made in France !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

type d'installation souterraine autorisé

autre

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

blindage sur câblage

feuille

géométrie du câble

autre

blindage sur élément de câblage

sans

matériau de renfort

aluminium

matériau du conducteur

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

diamètre du conducteur

0.812 mm

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

catégorie

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

105 mm

Couleur de la gaine

marron

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

158 mm

élément de câblage

pairs

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

158 mm

poids

0.084 kg/km

taille AWG

20

marquage du conducteur

couleur

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

isolation des fils

autre

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Section du conducteur

0.518 mm²

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

diamètre externe approx.

9 mm

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

10

gaine de protection

autre

nombre d'éléments de câblage

10

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...75 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...0 °C

armature/ferraillage

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.