Câble telephonie SYT2 FIREPROTECT armé 5P AWG24 marron ZH Cca

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 10
  • matériau du conducteur autre
ICON

Câble de téléphonie - Type SYT2 FIREPROTECT - armé - 5paires -- Jauge AWG24 - - Couleur marron -ZH Euroclasse Feu Cca

 
 

Détails du produit

La téléphonie Made in France !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

type d'installation souterraine autorisé

autre

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

autre

matériau de renfort

aluminium

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

élément de câblage

pairs

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

180 mm

poids

0.207 kg/km

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

240 mm

marquage du conducteur

couleur

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

240 mm

isolation des fils

autre

taille AWG

24

Section du conducteur

0.205 mm²

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

diamètre externe approx.

11.4 mm

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

10

gaine de protection

autre

nombre d'éléments de câblage

10

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...75 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...0 °C

armature/ferraillage

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

autre

blindage sur câblage

feuille

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

autre

diamètre du conducteur

0.511 mm

catégorie

autre

Couleur de la gaine

marron

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.