PTT 88 14P 6/10 noir L123 réseau souterrain conduite

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 28
  • matériau du conducteur autre
ICON

Câble de téléphonie publique - type PTT 88 - 14 paires 6/10 noir L123 réseau souterrain conduite

 
 

Détails du produit

La téléphonie Made in France !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

66 %

diamètre externe approx.

9.9 mm

câblage

faisceau

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

28

gaine de protection

Al/PE

nombre d'éléments de câblage

28

température extérieure admissible du câble, fixe

-45...75 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-10...40 °C

armature/ferraillage

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

autre

blindage sur câblage

feuille

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

autre

diamètre du conducteur

0.912 mm

catégorie

autre

Couleur de la gaine

noir

élément de câblage

quadruple

poids

0.123 kg/km

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

0.653 mm²

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

type d'installation souterraine autorisé

autre

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

autre

matériau de renfort

autre

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

35 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

70 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

70 mm

taille AWG

autre

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.