CAB.SOUD H01N2-D 1X35 TGL

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 35 mm²
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile

diamètre externe approx.

11.5 mm

Nbre de conducteurs

1

matériau du conducteur

cuivre

Section du conducteur

35 mm²

forme du conducteur

rond

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.