Câble souple immergeable H07RN-F cuivre 1X70 mm² FLEXTREME MAX - à la coupe

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • Section du conducteur 70 mm²

Câble souple immergeable (AD8) Prysmian H07RN-F cuivre 1X70mm² Flextrême Max, disponible à la coupe. Tension 750V. Offrant une excellente tenue aux intempéries, aux huiles et graisses ainsi qu’aux ambiances industrielles sévères.

 
 

Détails du produit

-

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile

Nbre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

Couleur de la gaine

noir

Section du conducteur

70 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444991

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.