Fil rigide H07VR 35 mm² Bleu - à la coupe

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • Section du conducteur 35 mm²

Fil rigide H07VR 35mm² Bleu - à la coupe, sans gaine, avec un isolant du fil cuivre en PVC

 
 

Détails du produit

H07v-r

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe

Nbre de conducteurs

1

poids

0.357 kg/km

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Section du conducteur

35 mm²

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

couleur de conducteur

bleu

forme du conducteur

rond

Couleur de la gaine

bleu

Info produit

Gamme

H07v-r

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.