Fil rigide H07V-U 1x1.5 Brun couronne de 100m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 1.5 mm²
ICON

Fil rigide H07V-U 1x1.5 Brun couronne de 100m, prévu pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc.. et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.

 
 

Détails du produit

Les Fils HO7V-U de Nexans sont fabriqués en France, dans l'usine Nexans d'Autun.

H07v-u

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

brins torsadés

Non

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

surface du conducteur

nu

diamètre externe approx.

2.68 mm

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

Nbre de conducteurs

1

tension nominale U0

450 V

couleur de conducteur

marron

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

sans

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

Couleur de la gaine

marron

tension nominale U

750 V

poids

19 kg/km

isolation des fils

polychlorure de vinyle (PVC)

Section du conducteur

1.5 mm²

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444991

Gamme

H07v-u

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.