Câble sans halogène FR-N1X1G1 Câble sans halogène FR-N1X1G1 (640 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X240 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X240 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X95 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X95 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X150 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X150 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 5G35 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 5G35 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X70 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X70 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X120 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X120 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X50 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X50 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 12G1,5 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 12G1,5 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X35 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X35 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X25 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X25 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 7G1,5 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 7G1,5 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X185 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X185 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 4G35 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 4G35 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X300 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X300 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 19G1,5 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 19G1,5 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 2X35 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 2X35 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 4G95 mm² - à la coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 4G95 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble souple tressé SILICOUL 1.1 KV 95 mm2 - à la coupe
OMERIN SILISOL
Câble d'énergie moyenne tension SILICOUL. Dispose d'une âme souple en cuivre étamé (classe 5), d'un isolant en caoutchouc de silicone et d'une tresse jaune de renfort en fibre synthétique enduite. CUSN : 444/0.5, diamètre : 18,2 mm
Câble souple tressé SILICOUL 1.1 KV 70 mm2 - à la coupe
OMERIN SILISOL
Câble d'énergie moyenne tension SILICOUL. Dispose d'une âme souple en cuivre étamé (classe 5), d'un isolant en caoutchouc de silicone et d'une tresse jaune de renfort en fibre synthétique enduite. CUSN : 330/0.5, diamètre : 15,9 mm
Câble souple tressé SILICOUL 1.1 KV 50 mm2 - à la coupe
OMERIN SILISOL
Câble d'énergie moyenne tension SILICOUL. Dispose d'une âme souple en cuivre étamé (classe 5), d'un isolant en caoutchouc de silicone et d'une tresse jaune de renfort en fibre synthétique enduite. CUSN : 370/0.4, diamètre : 14,1 mm
Câble souple tressé SILICOUL 1.1 KV 25 mm2 - à la coupe
OMERIN SILISOL
Câble d'énergie moyenne tension SILICOUL. Dispose d'une âme souple en cuivre étamé (classe 5), d'un isolant en caoutchouc de silicone et d'une tresse jaune de renfort en fibre synthétique enduite. CUSN : 192/0.4, diamètre : 10,4 mm
Câble souple tressé SILICOUL 1.1 KV 16 mm2 - à la coupe
OMERIN SILISOL
Câble d'énergie moyenne tension SILICOUL. Dispose d'une âme souple en cuivre étamé (classe 5), d'un isolant en caoutchouc de silicone et d'une tresse jaune de renfort en fibre synthétique enduite. CUSN : 119/0.4, diamètre : 8,6 mm