Câble rigide FR-N1X6G3 cuivre 3G2,5 mm² - à la coupe

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 2.5 mm²

Câble rigide sans halogène FR-N1X6G3 cuivre 3G2,5 mm² - à la coupe

 
 

Détails du produit

Câble sans halogène, conforme à la XPC 32325, certifié NF

Le câble FR-N1X6G3 est spécialement conçu pour répondre aux exigences des Établissements Recevant du Public (ERP) et des Immeubles de Grande Hauteur (IGH). Conforme à l'arrêté du 17 mai 2004, il garantit une sécurité optimale.
Bénéficiant d'un comportement au feu amélioré (Cca-s2,d2,a2 à minima), ils dégagent peu de fumées en cas d'incendie. Les gaz émis ne sont ni acides, ni corrosifs. Ces câbles sans halogène sont non propagateurs de l'incendie.
Peuvent être posés sur chemins de câbles, à l'intérieur de caniveaux ou fixés aux parois, à l'extérieur avec ou sans protection.
A l'instar des R2V, les câbles de 2 à 5 conducteurs, disposent d'un liseré de couleur pour repérer la section. Celui-ci est rose pour la section 1,5mm², jaune pour 2,5², violet pour 4², turquoise pour 6², marron pour 10² et gris pour 16².

Fr-n1x6g3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

géométrie du câble

rond

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a2

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

surface du conducteur

nu

avec conducteur de protection

Non

température max. admissible du conducteur

90 °C

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

Nbre de conducteurs

3

blindage

Non

tension nominale U0

0.6 kV

couche conductrice extérieure

Non

couche conductrice intérieure

Non

nombre de conducteurs pilotes

0

éléments de fibre optique

Non

gaine à couches

Non

matériau de la gaine

polyoléfine

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

Couleur de la gaine

bleu

tension nominale U

1 kV

fil auxiliaire

Non

gaine en plomb

Non

marquage du conducteur

ruban encreur

poids

156 kg/km

isolation des fils

mica + XLPE

Section du conducteur

2.5 mm²

Info produit

Gamme

Fr-n1x6g3

Code Douane

85444991

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.