Aspirateur 18 Volts

Main media

M18 VC2-0 - Aspirateur eau et poussières 18V, sans batterie - sans batterie, ni chargeur

 
 

Détails du produit

Moteur puissant avec un débit d'air de 1300 l/min avec une pression de 80 mbar pour une excellente aspiration de l'eau et des poussières Le filtre HEPA retient 99,97% des petites particules de poussière de 0,3 micron Jusqu'à 30min d'autonomie avec une batterie M18™ 9.0 Ah Rangement intégré des accessoires et du tuyau pour éviter la perte des équipements Compatible DEK 26 facilitant la connexion entre l'aspirateur et les outils Haut de l'aspirateur plat permet d'empiler les rangements Souffleur intégré pour dégager les débris et les poussières de la zone de travail Les caractéristiques Waterproof évitent les dommages et augmentent la durée de vie de l'outil Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.