Aspirateur GAS 12V solo (C)

Main media

Détails du produit

L'aspirateur à main 12 V extrêmement compact. / Aspirateur sans-fil pour matières sèches permettant d'aspirer en toute liberté, sans avoir besoin de prise électrique. / Extrêmement compact pour une grande mobilité et maniabilité./ Peut même être transporté dans le coffret L-BOXX le plus petit (L-BOXX 102). / 1 filtre plissé plat (2 607 432 046); Suceur droit pour débris importants (réf. pièce de rechange 1 600 A00 2PP); Boîte carton

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur (sans fil)

avec chargeur

Non

nombre d'accus fournis

0

utilisation d'un sac à poussière

non

couleur de base

bleu

affichage du remplissage

Non

tube télescopique

Non

raccordement pour brosse aspirante électrique

Non

volume du conteneur

0.35 l

poids

0.7 kg

Modèle type

aspirateur-balai

tension nominale

12 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.