Aspirateur GAS 35 L AFC (C)

Main media

Détails du produit

Aspirateur eau et poussière classe L avec nettoyage de filtre automatique. / Système de nettoyage automatique de filtre pour un pouvoir d'aspiration puissant et constant et une progression de travail rapide. / Aspirateur certifié classe L selon les normes UE pour une très bonne protection de l'utilisateur./ Excellent pouvoir aspirant grâce à une puissante turbine de 1 380 W produisant une dépression très élevée de 254 mbar. / 1 filtre plissé plat en cellulose (2 607 432 033); Suceur droit, diamètre 35 mm (2 607 000 165); Sac jetable (2 607 432 043); Coude (2 608 000 573); Set de suceurs pour sol, diamètre 35 mm (1 609 390 478); 3 tubes d'aspiration chromés de 0,35 m, diamètre 35 mm (2 608 000 575); Tuyau 5 m, Ø 35 mm avec manchon (2 608 000 565)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

dépression max.

254 mbar

poids de la machine

12.2 kg

consommation nominale

1200 W

volume du conteneur

35 l

Profondeur

515 mm

Hauteur

575 mm

Largeur

375 mm

avec nettoyage automatique du filtre

Oui

catégorie de poussière selon IEC/EN 60335-2-69

L

longueur du tuyau d'aspiration

5 m

quantité d'air par moteur à aspiration

74 l/s

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.