Aspirateur GAS 35 L SFC+ (C)

Main media

Détails du produit

Aspirateur eau et poussière classe L avec nettoyage de filtre semi-automatique. / Nettoyage facile et rapide du filtre, d'une seule main, grâce au système de nettoyage de filtre semi-automatique (SFC+). / Aspirateur certifié classe L selon les normes UE pour une très bonne protection de l'utilisateur./ Excellent pouvoir aspirant grâce à une puissante turbine de 1 380 W produisant une dépression très élevée de 254 mbar. / 1 filtre plissé plat en cellulose (2 607 432 033); Suceur droit, diamètre 35 mm (2 607 000 165); Sac jetable (2 607 432 043); Coude (2 608 000 573); Set de suceurs pour sol, diamètre 35 mm (1 609 390 478); Module SFC+; Tuyau 3 m, Ø 35 mm avec manchon (2 608 000 569); 3 tubes d'aspiration chromés de 0,35 m, diamètre 35 mm (2 608 000 575)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

quantité d'air par moteur à aspiration

74 l/s

dépression max.

254 mbar

poids de la machine

11.6 kg

consommation nominale

1200 W

volume du conteneur

35 l

Profondeur

515 mm

Hauteur

575 mm

Largeur

375 mm

catégorie de poussière selon IEC/EN 60335-2-69

L

longueur du tuyau d'aspiration

3 m

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.