Disque diamant pour béton Biz'Béton 125 mm

Main media

Disque diamant pour béton Biz'Béton 125 mm à segments soudés laser et tôle ventilée pour un meilleur refroidissement. Permet une rapidité optimale de la coupe. Dissipation rapide de la chaleur et très bonne évacuation des particules.

 
 

Détails du produit

Le Disque Diamant Biz'Béton de 125 mm est un outil de coupe performant conçu pour des applications de coupe de béton, béton armé, parpaing, brique pleine, pierre naturelle et granit. Ce disque diamant est doté de segments soudés au laser et d'une tôle ventilée pour un meilleur refroidissement. Ses caractéristiques assurent une rapidité optimale de la coupe, une dissipation rapide de la chaleur et une excellente évacuation des particules.
Caractéristiques du disque diamant Biz'Béton :
- Segments soudés au laser pour une coupe précise et efficace.
- Tôle ventilée pour un refroidissement optimal de la lame, prolongeant sa durée de vie.
- Label oSa, garantissant la qualité et la sécurité de l'outil.
Cet outil est conçu pour des travaux de coupe exigeants sur une variété de matériaux de construction. Que vous travailliez dans la construction, la rénovation ou d'autres domaines similaires, ce disque diamant est un choix idéal pour des coupes rapides et précises. Son alésage de 22.23 mm le rend compatible avec une gamme de meuleuses d'angle courantes.
Améliorez l'efficacité de vos travaux de coupe en optant pour le Disque Diamant Biz'Béton de 125 mm. Commandez-le dès maintenant pour des résultats de coupe de qualité professionnelle.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disque à tronçonner / meuler

adapté à une utilisation à sec

Oui

disque à lamelles

Non

matériau de la plaque de support

autre

adapté à l'asphalte

Non

adapté au plastique

Non

adapté à un fonctionnement humide

Oui

diamètre de disque

125 mm

vitesse de rotation max.

12250 1/min

épaisseur

2.4 mm

forme

plat

application

séparer

nombre de segments

9

segmentation

autre

dispositif de maintien X-Lock

Non

hauteur de segment

10 mm

largeur de segment

32 mm

convient pour béton cellulaire

Oui

type de grain

autre

rondelle

Non

adapté au bois

Non

adapté à la tuile

Non

adapté au béton désactivé

Non

adapté à l'argile réfractaire

Non

adapté à la pierre naturelle

Oui

adapté au métal

Oui

adapté à la céramique

Non

adapté au grès calcaire

Oui

adapté à la riche dure

Oui

convient pour tuyaux en fonte

Non

adapté au béton armé

Oui

adapté au béton/bloc de béton

Oui

adapté au béton

Oui

adapté à la brique

Oui

diamètre d'alésage

22.23 mm

disque diamanté

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.