Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Efficacité de travail élevée grâce au moteur brushless et au contrôle à 3 vitesses
Sécurité maximale grâce à la protection contre le redémarrage, au frein électrique, à la protection contre les surcharges et au contrôle de rebond
Grande ergonomie grâce à l'interrupteur à palette et à la poignée ergonomique
Durabilité accrue grâce au filtre anti-poussière amovible et nettoyable
Description produit: MEULEUSE D'ANGLE PUISSANTE ET SÉCURISÉE 18V
Diamètre: 125 mm
Niveau sonore (EN 60745) marge d'erreur k=3: 91 dB
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 2.5 Kg
Profondeur de coupe (maximum): 35 mm
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 6 m/s2
Vitesse de rotation à vide: 4500-6000-9000 trs/min
Ag18+
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
vibration selon EN 60745
insertion d'outils
poids de la machine