Meuleuse angulaire 230 mm GWS 20-230 P (C)

Main media

Détails du produit

Grande légèreté et performances élevées : meuleuse angulaire de 230 mm compacte avec PROtection switch (interrupteur homme mort). / Enlèvement de matière élevé grâce au nouveau moteur de 2 000 W garantissant des performances de tronçonnage élevées. / Échauffement réduit du moteur et contact amélioré entre le moteur et les charbons pour une longévité plus élevée de l'outil./ PROtection switch (interrupteur homme mort) pour une meilleure protection de l'utilisateur. / Couvercle de protection (1 619 P15 668); Poignée auxiliaire (2 602 025 075); Clé à ergots (1 607 950 048); Flasque de serrage (1 605 703 099); Ecrou de serrage (1 603 340 040); Boîte carton

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672951

Meuleuse à renvoi d'angle (électrique)

incertitude de vibration K (ponçage avec papier abrasif)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (ponçage avec papier abrasif)

2.5 m/s²

incertitude de vibration K (meulage de finition (dégrossissage))

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (meulage de finition (dégrossissage))

5.5 m/s²

vitesse de rotation au ralenti

6500...6500 1/min

diamètre max. de disque

230 mm

insertion d'outils

M14

poids de la machine

5.5 kg

consommation nominale

2000 W

longueur

500 mm

tension

230 V

hauteur

140 mm

largeur

240 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.