Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Fuel

Main media

M18 FSAG125X-0X - MEULEUSE 125MM FUEL 18V, Interrupteur coulissant, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur

 
 

Détails du produit

Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent Poignée latérale anti-vibration Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil Design de poignée compact Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.