GCM 12 GDL (C)

Main media

Détails du produit

Pour des sciages de très grande précision : scie à onglets avec bras coulissant Bosch breveté. / Bras coulissant innovant sans entretien extrêmement robuste pour une précision durable. / Scie à onglets très compacte grâce à l'articulation innovante de son bras coulissant./ Laser double ligne et lame de grande qualité pour des coupes d'une extrême précision. / Pince de serrage (réf. pièce de rechange 1 609 B02 585); Pare-éclats (réf. pièce de rechange 1 609 B02 375); Six pans creux (réf. pièce de rechange 1 609 B00 256); 1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531); Serre-joint (1 609 B06 203)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84659120

Scie à table (semi-stationnaire)

ajustage de l'inclinaison à droite

47 °

ajustage de l'inclinaison à gauche

47 °

ajustage de l'onglet à droite

60 °

ajustage de l'onglet à gauche

52 °

vitesse de rotation au ralenti

3800 1/min

trou à la lame de scie

30 mm

diamètre de la lame de scie

305 mm

consommation nominale

2000 W

Longueur

820 mm

tension

230 V

poids

32.1 kg

Hauteur

104 mm

Largeur

341 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.