GSA 18V-LI

Main media

Détails du produit

Scie sabre 18 V avec grande performance de coupe et grande autonomie. / Grande autonomie de batterie permettant de réaliser jusqu'à 100 coupes dans des poutres en épicéa de 100 x 100 mm pour une progression de travail rapide. / Grande durée de vie grâce à l'Electronic Motor Protection./ Changement de lame rapide et facile sans clé grâce au système SDS Bosch. / L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1 lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for Wood (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 654 403); 1 lame de scie sabre S 123 XF, Progressor for Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 654 416); Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672290

Scie sabre (sans fil)

avec chargeur

Non

incertitude de vibration K (sciage de bois)

2.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (sciage de bois)

20 m/s²

poids, bloc d'accus inclus

3.4 kg

capacité d'accu

0 Ah

course

28 mm

nombre de courses au ralenti

2700 1/min

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.