Bloc multiprise fixable 6x2P+T longueur 343mm à cabler - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • avec dispositif on/off Oui
  • nombre de prises avec contact de terre 0
  • longueur d'alimentation 0 m
ICON

Bloc multiprise avec 6 prises de courant 2P+T pour fixation au mur, mobile ou à associer avec une moulure grâce aux embouts livrés - longueur 343mm - à câbler

 
 

Détails du produit

Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T - 16A 230V 3500W
Avec éclips de protection pour protection enfant et embout porte-étiquette
Livrée avec 3 embouts spéciaux pour association avec moulure 20x12,5mm, 32x12,5mm, 32x16mm et 32x20mm ou tube Ø16mm ou Ø20mm
Longueur 343mm - A câbler avec câble souple 3G 1,5mm² recommandé
Livré sous blister avec Gencod - Finition blanc

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc multiprise

traitement antibactérien

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre de prises norme française (type E)

6

nombre de fiches type P17 (Italie)

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises universelles multistandard

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises type P11 (Italie)

0

compatible IFTTT

Non

nombre de prises type NEMA

0

nombre de prises type Bipasso (Italie)

0

nombre de raccordements USB

0

angle de l'insert central vrillé

autre

nombre de prises CEE 7/16 (EURO)

0

nombre de prises pour appareils froids

0

nombre d'autres prises de courant

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre

0

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK08

numéro RAL (équivalent)

9010

matériau

plastique

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

avec couverture

Non

qualité du matériau

thermoplastique

interrupteur différentiel

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

avec dispositif on/off

Oui

nombre de prises avec contact de terre

0

Traitement de surface

non traité

forme de boîtier

rectangulaire

longueur d'alimentation

0 m

couleur

blanc

sans halogène

Oui

Intensité

16 A

section de conducteur

1.5 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.