Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) NX 9-12 UPS High Rate 12V 9Ah F6.35

Main media

NX Batterie onduleur (UPS) NX 9-12 UPS High Rate 12V 9Ah F6.35 vendu par Batterie(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Batterie(s) La batterie 9-12 UPS High Rate de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. En effet, la gamme UPS High rate offre 30 à 40% de densité énergétique en plus par rapport à une batterie AGM standard. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30minutes).. Caractéristiques de la batterie 9-12 UPS High Rate = - Capacité nominale 12V 9Ah/C20 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 20°C) = 220W - Connectique F6.35 = Faston 6.35mm - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme UPS High Rate = - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - 30 à 40% d'énergie en plus pour une autonomie de 10 minutes par rapport à une batterie standard - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 10 ans (à 20°C) - Technologie à plaque mince et séparateurs haute qualité pour réduire la résistance électrique et améliorer ses propriétés de décharge à courant élevé - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 9-12 UPS High Rate est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec 12V 9AH, APC RBC110, APCRBC110, 12FGH36, HR9-12, BR900G-FR, DJW12-9.0, MS9-12, AMP6434, 6140-14-5937824, APC RBC124, RBC133-BD1, AMP9088, CSB UPS12580, UP-RW1236P1, UP-RW1236, AMP90106-1, AJC-D9S, FIAMM 12FGHL34, EXALIUM EXA1236W, SH1228W, BB SH1228W, AJC D8S, CSB UPS 12460 F2, 12V 7AH, UP-VW1245P1, UP-RW1245P1, UP-RW1245-P1, SW280, REW45-12, NPW45-12, HR1234W, CSB HR1234W

Ups high rate

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ups high rate

Code Douane

85072080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.