Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NX Batterie tondeuse U1-R9 12V 23Ah vendu par Batterie(s)
Vendu par Batterie(s) Batterie motoculture U1-R9 NX Power Start de type "AGM préactivé sans entretien". Capacité en C10 : 23Ah Puissance au démarrage (CCA) : 300A Polarité : borne négative à gauche La batterie motoculture U1-R9 "AGM préactivé sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle est dite "Ready to Use" car elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Cette batterie U1-R9 répond en tous points aux exigences des engins à moteur thermique de type tracteur, tondeuse à gazon auto-portée, motoculteurs... De plus cette batterie est équipée d'un témoin d'état de charge appelé "Magic Eye". Ce temoin se situe sur le haut de la batterie et selon la couleur il indique le niveau de charge : - Vert : batterie en bon état de charge - Blanc : batterie nécessitant une charge - Noir : batterie hors d'usage Avantages de la batterie U1-R9 "AGM préactivée sans entretien" NX Power Start = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - Témoin de charge "Magic Eye", - Sa poignée rétractable permet de faciliter son installation, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec U1-R9, U1R7, FRBU1R7, FRBU1-R7, U1R-250, U1R9PE, U1L2812KR, 45578, 577041601, 5770416-01, 51013850, 5101385-01, MOT8748, U1-R7, U1-R32, MOTOBATT MBUIR-35, U1R-9, VARTA 528451030A514, U1RMFX, U1RMF-X, HANKOOK MF895, 5067888-01, 163465, RALLY RE91R12, NOMA 57486, HUSQVARNA 123899, HUSQVARNA 532163465, HUSQVARNA 532144927, HUSQVARNA 532144925, HUSQVARNA 532144924, HUSQVARNA 532133909, HUSQVARNA 532121265, HUSQVARNA 144925, BERNARD LOISIRS 531206866, BERNARD LOISIRS 146138, NOMA D3554-210, MOT8718, MOT130, U1R9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
nombre de cellules
hauteur, borne comprise
Longueur
utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
autre désignation
désignation IEC
Diamètre raccord
capacité
désignation des dimensions
Poids
Modèle type
Largeur
tension nominale