Pack(s) Batterie Nicd 10x AA VRE 10S1P ST2 12V 700mAh T2

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 700 mAh
  • tension nominale 12 V
  • Modèle type autre
ICON

NX Batterie Nicd 10x AA VRE 10S1P ST2 12V 700mAh T2 vendu par Pack(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 40743, GEB79, PC9807, PC01208, 789061, 784097, 120246

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85073020

Pile standard (rechargeable)

nombre de cellules

0

hauteur, borne comprise

52.1 mm

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

Longueur

73.4 mm

autre désignation

autre

désignation des dimensions

autre

capacité

700 mAh

désignation IEC

autre

Diamètre raccord

0 mm

poids

228 g

tension nominale

12 V

Modèle type

autre

Largeur

31.3 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.