Pile(s) Batterie systeme alarme DAITEM BATLI31 3V 1Ah

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 1 mAh
  • tension nominale 3 V
  • Modèle type autre

Daitem Batterie systeme alarme DAITEM BATLI31 3V 1Ah vendu par Pile(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Pile(s) Pile d'origine Daitem BATLI31 (3V - 1Ah) pour vos différentes gammes de systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral, Hager : SP - Odyssée - ESPACE Caractéristiques : Daitem propose des piles lithium-disulfure de Fer pour leurs systèmes d'alarme. Ces batteries ont une autodécharge de seulement 1% par an et une température d'utilisation allant de -40°C à 60°C. Applications : Détecteurs d'ouverture : SH271AX / SH272AX / SH273AX / SH274AX / BH281AF / BH282AF / BH283AF / BH284AF Batterie neuve et 100% compatibles avec les appareils d'origine cités. Assemblée avec des composants de qualité. Garantie contre tout vice de fabrication. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Un écart de quelques dixièmes de volt dans la tension n'a pas d'incidence sur la compatibilité avec votre batterie d'origine. Une capacité (Ah) plus élevée que votre batterie d'origine permet une durée d'utilisation plus longue. Equivalent avec BATLI28, RLA261T, BAT31, PCL1011, BATLI38, BATLI31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85065010

Pile non rechargeable

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

longueur

21 mm

désignation IEC

autre

Diamètre raccord

0 mm

capacité

1 mAh

poids

20 g

désignation des dimensions

autre

nombre de cellules

2.5

largeur

12 mm

tension nominale

3 V

hauteur, borne comprise

49 mm

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.