NX Batterie plomb AGM NX 1.2-12 General Purpose FR 12V 1.2Ah F4.8 vendu par Unité(s)
Vendu par Unité(s) La batterie 1.2-12 General Purpose FR de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente (floating). Sa qualité de fabrication avec ses séparateurs AGM haut de gamme lui procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. La batterie 1.2-12 General Purpose FR peut également être utilisée pour réaliser du cyclage à courant faible de manière non intensive. Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Cyclic. Caractéristiques de la batterie NX 1.2-12 General Purpose FR = - Capacité nominale 12V 1.2Ah/C20 - Connectique F4.8 = Faston 4.8mm - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme NX General Purpose = - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 1.2-12 General Purpose est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage d'énergie - Alarme et sécurité - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Petit onduleur - Signalisation ferroviaire ou d'avion Equivalent avec FR2:LB350301, BJ32-19G207C-AA, CJ12-1, 3, 6140-14-5937796, 43263, 43260, 43203, 40600, 040747, CAME 3199PNP1212, 4131, 4272, NICE B12V-C, FG20121, 20121, EXIDE POWERFIT S112/1, 2S, AMP80287, 35145000
General purpose
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane