Unité(s) Batterie plomb AGM NX 18-12 General Purpose FR 12V 18Ah M6-M

Main media

NX Batterie plomb AGM NX 18-12 General Purpose FR 12V 18Ah M6-M vendu par Unité(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Unité(s) La batterie 18-12 General Purpose FR de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente (floating). Sa qualité de fabrication avec ses séparateurs AGM haut de gamme lui procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. La batterie 18-12 General Purpose FR peut également être utilisée pour réaliser du cyclage à courant faible de manière non intensive. Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Cyclic. Caractéristiques de la batterie NX 18-12 General Purpose FR :
- Capacité nominale 12V 18Ah/C20 - Connectique M6-M = M6 Mâle - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme NX General Purpose :
- Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 18-12 General Purpose est idéale pour les applications suivantes :
- Tout usage - Stockage d'énergie - Alarme et sécurité - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Petit onduleur - Signalisation ferroviaire ou d'avion Equivalent avec FR2:LB352612, AMP6455, 181200, 181200070, 18120007/0, 18120004/0, 1134480401, 1134-4804-01, 181200021, 18120002/1, 1181200070, 118120007/0, 6140-14-5937846, 1180 01 B0, AMP90108, BEGHELLI RT 12180, NP18-12B, NP18-12B, YUASA NP18-12B, S312/18 G5, POWERFIT S300, 12V20AH, AJC D18S, ENDURING 6FM18, ENDURING 6-FM-18, EXIDE POWERFIT S112/18G6, AMP80285, 4162, CSB GP12170, GP12170, GP 12170

General purpose

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

General purpose

Multiple de vente

1

Code Douane

85072080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.