Bumper pour coffret de chantier monophasé

Main media

Détails du produit

Découvrez notre Bumper pour coffret de chantier monophasé BIZ 701151, conçu pour protéger efficacement vos installations sur site. Spécialement développé pour le coffret de chantier monophasé BIZ 701148, ce lot de 2 bumpers se positionne aux deux extrémités du coffret afin d'amortir les chocs, limiter les impacts et prolonger la durée de vie de votre matériel dans les environnements les plus exigeants. Parfait pour les entreprises électriques, les chantiers de construction et les interventions de maintenance en extérieur.

Robustes et fiables, les bumpers combinent une structure en PP (polypropylène) pour la résistance mécanique et un surmoulage en SEBS pour l'absorption des vibrations et la dissipation des chocs. Cette double composition garantit une excellente tenue aux contraintes répétées, aux variations de température et aux agressions du chantier, tout en préservant l'intégrité du coffret et de ses composants.

Le montage est simple, rapide et sécurisé : chaque bumper se fixe à l'aide des vis fournies, sans outillage spécifique ni modification du coffret. Une fois installés, ils offrent une préhension améliorée pour le transport, réduisent les risques de glissement lors de la pose et participent à la stabilité de l'ensemble sur terrain irrégulier.

Pensés pour l'extérieur, ces bumpers s'inscrivent dans une démarche de fiabilité durable avec un indice de protection IP55, contribuant à une meilleure résistance à la poussière et aux projections d'eau lorsque montés sur le coffret dédié. Vous gagnez en sérénité lors des phases de transport, d'installation et d'exploitation, en limitant les dommages dus aux aléas du chantier.

Optez pour le BIZ 701151 pour une protection optimisée de votre coffret BIZ 701148, une installation sans complication et une performance constante sur la durée. Une solution BizLine, pensée pour les professionnels, adaptée aux contraintes de terrain et compatible avec les exigences de vos projets.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour colonne électrique

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

matériau

plastique

couleur

noir

Info produit

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.