A703 : enrouleur rappel auto ALU 700 - 15+2m 1x16² HO5VV-F - IP42 -

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 1
  • Modèle type autre

A703 : enrouleur rappel auto ALU 700 - 15+2m 1x16² HO5VV-F - IP42 -Carter fermé alu - Bride pivotante -Cliquet à insérer - Usage vertical : option obligatoire gratuite sur demande -

 
 

Détails du produit


Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle

Alu 700

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de mise à la terre et en court-circuit

partie de raccordement, côté terre

pince de mise à la terre

longueur de câble unipolaire

17000 mm

section transversale de câble, côté terre

16 mm²

section transversale de câble, côté phase

16 mm²

Matériau

cuivre

Nbre de pôles

1

Modèle type

autre

Info produit

Gamme

Alu 700

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.