Enrouleur automatique GREEN REEL 22 - 10m - Prises T2 - 22kW - Triphasé 32A -

Main media

Caractéristiques principales

  • finition côté véhicule type 2
  • finition côté infrastructure type 2
  • mode de charge mode 3

Enrouleur automatique GREEN REEL 22 - 10m - Prises T2 - 22kW - Triphasé 32A -Enrouleur IP65 si installation conforme,prises IP44 - 5G6²+1x0,5² -Carter acier-Bride pivotante et cliquet - Usage horizontal (si vertical, choisir bride fixe)-

 
 

Détails du produit

NOUVEAU ! Enrouleur pour la charge des véhicules électriques

Green reel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de charge pour véhicule électrique

Intensité

32 A

tension nominale

400 V

type de câble

droit

type de courant

CA triphasé

longueur du câble

10 m

nombre de conducteurs de communication

1

finition côté véhicule

type 2

finition côté infrastructure

type 2

mode de charge

mode 3

Info produit

Gamme

Green reel

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.